Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogén izzó 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogén izzó 50w T3

Raktáron
Tétel: AB9TNV Típus: Q50T3/12V/CLKereszthivatkozás: 2F518 / 34702
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
€15.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr halogén izzó
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (GY6.35)
Izzó átmérője3 / 8 "
Áramlat4170mA
Kezdeti lumenek850
Lámpa átmérője0.375 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens850
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számQ50T3 / 12V / CL
Feszültség12
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539212080
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszKereskedési számWattsÁr
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini halogén izzó 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2 tűs (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
ajánlatkérés
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini halogén izzó 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2 tűs (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€17.80
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniatűr halogén izzó T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2 tűs (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€12.61
GE LIGHTING Q5T3/CL miniatűr halogén izzó 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2 tűs (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€12.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogén izzó 50w T3
€15.91 /Mértékegység