GE LIGHTING MVR1000/U kvarc fémhalogén lámpa BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826

GE LIGHTING MVR1000/U kvarc fémhalogén lámpa BT56 1000W

Raktáron
Tétel: AH2QHH Modell: MVR1000/UKereszthivatkozás: 2V659 / 41826

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódM47
Átlagos élettartam15,000/11,000 óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
CRI65
Zárt szerelvényekhezIgen
Lámpa színhőm.4000K
Lámpa megnevezéseMVR1000 / U
Lámpa átmérője7"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaFémhalogén
Fényteljesítmény4000 - 4999K, hideg fehér
Max. Teljes hossz15.375 "
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaBT
TörésállóNem
típusMagas kimenet
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4763
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)37.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Izzó alakja: BT56
    • Osram 64468, Philips 298265

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaANSI kódÁtlagos élettartamFényteljesítményLumensMax. Teljes hosszMean LumenA lámpa általános alakjaÁr
GE LIGHTING LU200 / H / ECO nagynyomású nátriumlámpa Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECONagynyomású nátriumS6624,000 XNUMX óra.-22,0009.75 "19,800ED€37.24
GE LIGHTING LU250 / H / ECO nagynyomású nátriumlámpa Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECONagynyomású nátriumS5024,000 XNUMX óra.-28,0009.75 "25,200ED€37.49
GE LIGHTING LU400 / H / ECO nagynyomású nátriumlámpa Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECONagynyomású nátriumS5124,000 XNUMX óra.-51,0009.75 "45,000ED€37.49
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID lámpa BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37FémhalogénM4712,000/9000 óra.3000-3999K, meleg fehér-11.5 "-BT€99.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U kvarc fémhalogén lámpa BT56 1000W
€102.92 /Mértékegység