AKRO-MILS 30094 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30094 sorozatú ShelfMax tárolóedényeket úgy tervezték, hogy polcokon helyezzék el az apró alkatrészek, szerszámok és kellékek hatékony tárolását és rendszerezését.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 21 3 / 4 " , Belső szélesség: 5" , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 10 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30094KÉK
Kék€34.03
B
30094 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€32.49
C
30094RED
Piros€34.03

30094 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30094 sorozatú ShelfMax tárolóedényeket úgy tervezték, hogy polcokon helyezzék el az apró alkatrészek, szerszámok és kellékek hatékony tárolását és rendszerezését.

Jellemzők

  • Ezek a polcos edények műanyag szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és az ütésállóság érdekében.
  • Piros, kék és átlátszó/átlátszó színekben kaphatók, és színkódolt tárolórendszerrel rendelkeznek az ugyanazon a területen tárolt különböző tárgyak azonosítására.
  • Ezek a polcos edények 12, 18 és 24 hüvelykes gyűjtőállványokkal / polcokkal / függőleges tároló- és visszakereső egységekkel használhatók.
  • 6 hüvelyk magas polcos rekeszek, amelyek üresen egymásba illeszthetők, vagy stabil tárolót alkothatnak.
  • Ezek a polcos edények egyrészes kialakításúak, így vízszigetelést biztosítanak, és nem érintik őket olaj vagy zsír.
  • Akár 32 font terhelést is kibírnak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Ez az átlátszó tartó polcos edények rekeszeinek készítésére alkalmas.

Gyakran ismételt kérdések

Az Akro-Mils polcos edények környezetbarátak?

Az Akro-Mils polcos edények 100%-ban újrahasznosított műanyagból (nagy ütésállóságú polipropilénből) készülnek, amely tovább bírja a hullámkarton tartályokat, ezáltal csökkenti a csereköltségeket és környezetbaráttá teszi őket.

Az Akro-Mils 30094 sorozatú ShelfMax kukák könnyen tisztíthatók?

Igen, ezek a kukák könnyen tisztíthatók enyhe szappannal és vízzel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?