Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LU750 nagynyomású nátriumlámpa Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682

GE LIGHTING LU750 nagynyomású nátriumlámpa Ed37 750w

Raktáron
Tétel: AD8ANP Modell: LU750Keresztszám: 4HP19 / 14682
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
€46.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódS111
Átlagos élettartam24,000 XNUMX óra.
Átlagos élet24,000 XNUMX óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Izzó átmérője4-5 / 8 "
Izzó technológiaNagynyomású nátrium
Színhőmérséklet.2100K
CRI22
Lámpatest típusaNyisd ki
Kezdeti lumenek110,000
Lámpa megnevezéseLU750
Lámpa átmérője4.625 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaED37
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lumens110,000
Max. Teljes hossz11.5 "
Mean Lumen110,000
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaED
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8539320020
Származási országHU

Termék részletek:

    • Osram 67547

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti lumenekANSI kódÁtlagos élettartamLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszÁr
GE LIGHTING HR400DX33 Mercury gőzlámpa Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998 HR400DX3322,600H3320,000 XNUMX óra.HR400DX33Delux fehérHiganygőz22,60011 5 / 16 "€52.82
GE LIGHTING MVR400/U kvarc fémhalogén lámpa Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828 MVR400 / U36,000V / 33,100HM5920,000/15,000 óra.MVR400 / USzűrő kikapcsolásaFémhalogén-11.5 "€56.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LU750 nagynyomású nátriumlámpa Ed37 750w
€46.05 /Mértékegység