GE LIGHTING MVR400/U kvarc fémhalogén lámpa Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828

GE LIGHTING MVR400/U kvarc fémhalogén lámpa Ed37 400w

Raktáron
Tétel: AC3NVM Modell: MVR400/UKereszthivatkozás: 2V658 / 43828

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€56.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódM59
Átlagos élettartam20,000/15,000 óra.
Átlagos élet20,000/15,000 óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Izzó átmérője4-5 / 8 "
Izzó technológiaFémhalogén
Színhőmérséklet.4000K
CRI65
Lámpatest típusaZárt
Lábjegyzetek14
Zárt szerelvényekhezIgen
Kezdeti lumenek36,000V / 33,100H
Lámpa megnevezéseMVR400 / U
Lámpa átmérője4.625 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaED37
Lámpa típusaFémhalogén
Max. Teljes hossz11.5 "
Mean Lumen23,500V / 22,100H
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaED
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Watts400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8539320090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Osram 64490, Philips 344150

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti lumenekANSI kódÁtlagos élettartamLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszÁr
GE LIGHTING HR400DX33 Mercury gőzlámpa Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998 HR400DX3322,600H3320,000 XNUMX óra.HR400DX33Delux fehérHiganygőz22,60011 5 / 16 "€52.82
GE LIGHTING LU750 nagynyomású nátriumlámpa Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682 LU750110,000S11124,000 XNUMX óra.LU750Szűrő kikapcsolásaNagynyomású nátrium110,00011.5 "€46.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING MVR400/U kvarc fémhalogén lámpa Ed37 400w
€56.70 /Mértékegység