GEORG FISCHER Aljzat adapter, FNPT x aljzat, PVC, szürke


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , Kapcsolat típus: FNPT x foglalat , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Menetrend: 80
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9835-040
162 psi @ 73 fok F4"€290.33
A
9835-030
187 psi @ 73 fok F3"€173.09
B
9835-020
202 psi @ 73 fok F2"€42.45
B
9835-015
235 psi @ 73 fok F1.5 "€28.21
B
9835-012
260 psi @ 73 fok F1.25 "€24.36
B
9835-010
315 psi @ 73 fok F1"€22.06
A
9835-007
344 psi @ 73 fok F3 / 4 "€11.97
A
9835-005
424 psi @ 73 fok F1 / 2 "€9.86
A
9835-002
424 psi @ 73 fok F1 / 4 "€24.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?