Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87

GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC 18W

Raktáron
Tétel: AH8YKP Modell: LED9T8/DR/2LKereszthivatkozás: 39CC87

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 foktól 104 fokig F
Előtét típusaNincs tompítás
Magasság1"
Áramfelvétel0.01-0.17 AAC
bemenő teljesítmény18
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Hossz9.5 "
Kimeneti áram0.27 ADC
Kimeneti feszültség29 VDC
Power Factor0.9
Kimenő teljesítmény18W
Szélesség1 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2858
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságPower FactorSzélességbemenő teljesítményBemeneti feszültségTételÁr
GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 V dc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 foktól 85 fokig1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23-25.5 VACLED vezérlő-
ajánlatkérés
GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27–33 VDC-4 foktól 104 fokig F1"0.91 19 / 64 "21120-277 VACTompítható LED-meghajtó€20.53
GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED meghajtó 10 hüvelyk, hossza 120-277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120-277 VACLED vezérlő€16.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC 18W
€5.54 /Mértékegység