Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED meghajtó 10 hüvelyk, hossza 120-277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED meghajtó, 10 hüvelyk, hossza 120–277 VAC 29 VDC

Raktáron
Tétel: AH9DRW Modell: LED25T8/DR/2LKereszthivatkozás: 39UT29

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
Előtét típusaNincs tompítás
Magasság1.187 "
Áramfelvétel0.2-0.5 AAC
bemenő teljesítmény50
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Hossz10 "
Kimeneti áram0.72 ADC
Kimeneti feszültség29 VDC
Power Factor0.90
Kimenő teljesítmény72W
Szélesség1 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.499
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságPower FactorSzélességbemenő teljesítményBemeneti feszültségTételÁr
GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 V dc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 foktól 85 fokig1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23-25.5 VACLED vezérlő-
ajánlatkérés
GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27–33 VDC-4 foktól 104 fokig F1"0.91 19 / 64 "21120-277 VACTompítható LED-meghajtó€20.53
GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED meghajtó 9-1/2 hüvelyk, hosszúság 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 foktól 104 fokig F1"0.91 19 / 64 "18120-277 VACLED vezérlő€5.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED meghajtó, 10 hüvelyk, hossza 120–277 VAC 29 VDC
€16.41 /Mértékegység