Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED izzó, közepes csavaros, 300 lumen | CE9YMD 55XC79

GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED izzó, közepes csavaros, 300 lumen

Raktáron
Tétel: CE9YMD Modell: LED4DCAM-AGC-2BTKereszthivatkozás: 55XC79
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
€3.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es izzó
Izzó átmérője1 3 / 8 "
Lumens300 lm
Teljes hossz4-1 / 4 "
TörésállóNem
Feszültség120 VAC
Watts4W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensTeljes hosszFeszültségWattsÁr
GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Lineáris LED izzó, UL Type B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumens 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120-277 VAC11W€19.88
GE LIGHTING LED7DR20/850 120 LED izzó, Közepes csavaros, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W€13.43
GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED izzó, Közepes csavaros, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W€27.13
GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED izzó, Közepes csavaros, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3 / 8 "120 VAC19W€28.98
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED izzó, 2 tűs, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED izzó, közepes csavaros, 300 lumen
€3.10 /Mértékegység