Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120/277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Előtét fluoreszkáló T5 120/277v 227w

Raktáron
Tétel: AG4LHU Típus: GE454MVPS90-ESKereszthivatkozás: 34GN99
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
€111.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompító előtét
AC erősítők2.02
Előtétfaktor1.05/0.99
BallasztcsaládLineáris fluoreszkáló
Előtét típusaFluoreszkáló
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1 13 / 64 "
Bemeneti watt227
Lámpa típusaT5
Hossz16 45 / 64 "
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Az F17T8 lámpák száma0
Az F25T8 lámpák száma0
Az F32T8 lámpák száma0
Az F32T8U lámpák száma0
F40T12 U-Bend lámpák száma0
Lámpák száma4
Power Factor0.99-nél nagyobb
HangértékelésOsztály
Indítás típusaprogramozott
HővédelemNem
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • Lámpa hossza (45-3 / 16 ")
    • F28T5 lámpák száma (0)
    • F40T12 lámpák száma (0)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Előtét fluoreszkáló T5 120/277v 227w
€111.60 /Mértékegység