GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Tompító előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W tompított előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa

Tétel: AA4NPL Típus: GE432MVPS-N-V03WKereszthivatkozás: 12V436

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompító előtét
AC erősítők0.96
Előtétfaktor0.88 N
BallasztcsaládUltrastart
Előtét típusaElektronikus tompítás
Magasság1.156 "
Bemeneti watt114
Lámpa típusaT8
Hossz9.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.60 fok F
Az F17T8 lámpák száma4
Az F25T8 lámpák száma4
Az F32T8 lámpák száma4
Lámpák száma4
Power Factor0.99
Hangértékelés20–24 dB
Indítás típusaprogramozott
HővédelemP osztály
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Sötétítési tartomány (100% - 3% szintkimenet)
    • Lámpa hossza (48")
    • F28T5 lámpák száma (4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W tompított előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa