Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE-132-MV-PS-L Elektronikus előtét, T8 izzó, 120/277V AC, 0.25–0.06 A | AF2PGG 6WXE9

GE LIGHTING GE-132-MV-PS-L elektronikus előtét, T8 izzó, 120/277V AC, 0.25-0.06 A

Raktáron
Tétel: AF2PGG Modell: GE-132-MV-PS-LKereszthivatkozás: 6WXE9
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
€6.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.25 a 0.06
Előtétfaktor0.71
BallasztcsaládUltraStart (R)
Magasság1.187 "
Bemeneti watt13 a 29
Lámpa típusaT8 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményElő/Utó
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Az F17T8 lámpák száma1
Az F25T12 lámpák száma1
Az F25T8 lámpák száma1
Az F28T8 lámpák száma1
Az F32T8 lámpák száma1
F32T8 (26W) lámpák száma1
F32T8 (28W) lámpák száma1
F32T8 (30W) lámpák száma1
Lámpák száma1
Power Factor0.99
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.62 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpák számaAC erősítőkBallasztcsaládPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességElőtét típusaÁr
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Kevesebb mint 99%Azonnali120 a 2771.62 "Magas kimenet€81.60
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 a 0.21UltraStart (R)Nagyobb, mint 99%programozott120/2771.62 "Normál kimenet€48.57
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 a 0.41UltraStart (R)0.98-nél nagyobbprogramozott120/2771.62 "Normál kimenet-
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE332-MV-PS-L Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 a 0.27UltraStart (R)0.98-nél nagyobbprogramozott120/2771.62 "--
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektronikus előtét T8 lámpák 120-tól 277v-ig | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 a 0.10UltraMax P sorozat0.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 5 / 16 "Normál kimenet€39.07
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 a 0.09UltraMax P sorozat0.98Azonnali120/2771 5 / 16 "-€46.84
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 a 0.18UltraMax P sorozat0.98Azonnali120/2771 5 / 16 "-€37.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE-132-MV-PS-L elektronikus előtét, T8 izzó, 120/277V AC, 0.25-0.06 A
€6.57 /Mértékegység