Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 912/BP2 miniatűr lámpa 912 13w T5 13v - 2 db | AC8LBZ 3BB25

GE LIGHTING 912/BP2 miniatűr lámpa 912 13w T5 13v - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LBZ Modell: 912/BP2Kereszthivatkozás: 3BB25

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaÉk (W2.1x9.5d)
Izzó átmérője5 / 8 "
Áramlat1000mA
Kezdeti lumenek151
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens151
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám912
Feszültség13
Watts13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekLumensKereskedési számWattsÁr
GE LIGHTING 906/BP2 miniatűr lámpa 906 9w T5 13v - 2 db | AC8LBY 3BB24 906 / BP2690mA75759069€0.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 912/BP2 miniatűr lámpa 912 13w T5 13v - 2 db
€0.70 /Mértékegység