Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 906/BP2 miniatűr lámpa 906 9w T5 13v - 2 db | AC8LBY 3BB24

GE LIGHTING 906/BP2 miniatűr lámpa 906 9w T5 13v - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LBY Modell: 906/BP2Kereszthivatkozás: 3BB24

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€0.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaÉk (W2.1x9.5d)
Izzó átmérője5 / 8 "
Áramlat690mA
Kezdeti lumenek75
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens75
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám906
Feszültség13
Watts9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatKezdeti lumenekLumensKereskedési számWattsÁr
GE LIGHTING 912/BP2 miniatűr lámpa 912 13w T5 13v - 2 db | AC8LBZ 3BB25 912 / BP21000mA15115191213€0.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 906/BP2 miniatűr lámpa 906 9w T5 13v - 2 db
€0.65 /Mértékegység