Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 6S6-12V Izzólámpa S6 6w | AE6UGG 5V256 / 11316

GE LIGHTING 6S6-12V izzólámpa S6 6w

Raktáron
Tétel: AE6UGG Modell: 6S6-12VKereszthivatkozás: 5V256 / 11316
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
€0.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek50
Lámpa megnevezése6S6
Lámpa átmérője3 / 4 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaS6
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens50
Max. Teljes hossz1.875 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásKészülékek
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség12
Watts6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8539228060
Származási országKR

Termék részletek:

    • Osram 16927

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásFeszültségWattsAlap típusaSzínhőmérséklet.Ár
GE LIGHTING 6S6/3 Izzólámpa S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577 6S6 / 31.875 "54 "5000 XNUMX óra.Készülékek1206Gyertyatartó csavar (E12)3000K€14.28
GE LIGHTING 6S6-120V izzólámpa S6 6w | AD9URT 4V442 / 11367 6S6-120V1.875 "59 "1500 XNUMX óra.Készülékek1206Gyertyatartó csavar (E12)2800K-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 3S6/5 Izzólámpa S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 XNUMX óra.Készülékek1303Gyertyatartó csavar (E12)2700K€8.52
GE LIGHTING 6S6-145V izzólámpa S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372 6S6-145V1.875 "59 "1500 XNUMX óra.Vonatok1456Gyertyatartó csavar (E12)2700K€0.61
GE LIGHTING 6S6-155V izzólámpa S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 XNUMX óra.Vonatok1556Gyertyatartó csavar (E12)2700K€6.55
GE LIGHTING 6S6DC-120V izzólámpa S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 XNUMX óra.Készülékek1206Dupla érintkező bajonett (BA15d)2700K€1.13
GE LIGHTING 6S6DC-130V Izzólámpa S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 XNUMX óra.Készülékek1306Dupla érintkező bajonett (BA15d)2700K€1.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 6S6-12V izzólámpa S6 6w
€0.80 /Mértékegység