Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W izzólámpa T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W izzólámpa T10 30w

Raktáron
Tétel: AE6UGQ Modell: 6.6A/T10/1P 30WKereszthivatkozás: 5V305 / 23294
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
€17.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes előfókusz (P28s)
Izzó átmérője1-1 / 4 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek400
Lámpa megnevezése6.6A / T10 / 1P 30W
Lámpa átmérője1.25 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT10
Lámpa típusaCső
Lumens400
Max. Teljes hossz4"
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásRepülőtér és repülőtér
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség30
Watts30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539228040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Osram 17980

Termékváltozatok

TermékekModellLumensÁtlagos élettartamÁtlagos életMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásFeszültségWattsAlap típusaÁr
GE LIGHTING 25T10-120V izzólámpa T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.625 "Általános rendeltetésű12025Közepes csavar (E26)€4.40
GE LIGHTING 40T10-120V izzólámpa T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.625 "Általános rendeltetésű12040Közepes csavar (E26)€25.35
GE LIGHTING 25T10/F CD izzólámpa T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.5.625 "Kijelző fények12025Közepes csavar (E26)-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 15T10 Izzólámpa T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 XNUMX óra.2500 XNUMX óra.5.625 "Általános rendeltetésű12015Közepes csavar (E26)€1.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W izzólámpa T10 30w
€17.73 /Mértékegység