Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES QD2/3V8.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 8 Od | AB2RHP 1NGR2

GATES QD2/3V8.00 ékszíj szíjtárcsa levehető 2 horony 8 od

Raktáron
Tétel: AB2RHP Modell: QD2/3V8.00Kereszthivatkozás: 1NGR2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€343.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3V övmagasság átmérő7.95 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesSDS
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2 "- 2"
Ipari számQD2 / 3V8.00
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma2
Dia kívül.8"
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2525
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számTételDia kívül.Ár
GATES QD2/3V10.60 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKKar1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Ékszíjtárcsa10.6 "€469.53
GATES QD2/3V25.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Ékszíjtárcsa25 "€1,478.55
GATES QD2/3V5.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Ékszíjtárcsa5"€238.14
GATES QD2/3V5.30 ékszíjtárcsa, levehető, 2 hornyos, 5.3" külső átmérő | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30Ékszíjtárcsa5.3 "€249.22
GATES QD2/3V5.60 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Ékszíjtárcsa5.6 "€258.56
GATES QD2/3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 2 horony 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Ékszíjtárcsa6"€321.52
GATES QD2/3V6.50 Ékszíj szíjtárcsa Levehető 2 horony 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSSzilárd1/2 "- 2"QD2 / 3V6.50Ékszíjtárcsa6.5 "€275.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD2/3V8.00 ékszíj szíjtárcsa levehető 2 horony 8 od
€343.58 /Mértékegység