Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES QD1 / 3V5.30 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4

GATES QD1/3V5.30 ékszíj szíjtárcsa levehető 1 horony 5.3 od

Raktáron
Tétel: AB2RHB Modell: QD1/3V5.30Kereszthivatkozás: 1NGN4
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
€159.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3V övmagasság átmérő5.25 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesSH
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 1-11/16"
Ipari számQD1 / 3V5.30
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma1
Dia kívül.5.3 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számDia kívül.Ár
GATES QD1 / 3V10.60 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSKar1/2 "- 2"QD1 / 3V10.6010.6 "€428.67
GATES QD1/3V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKKar1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€500.11
GATES QD1/3V19.00 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKKar1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€821.38
GATES QD1 / 3V5.00 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"€155.64
GATES QD1 / 3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€181.17
GATES QD1 / 3V6.50 ékszíjtárcsa levehető 1 horony 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHSzilárd1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "€184.57
GATES QD1 / 3V8.00 Ékszíjtárcsa Levehető 1 horony 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSSzilárd1/2 "- 2"QD1 / 3V8.008"€258.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD1/3V5.30 ékszíj szíjtárcsa levehető 1 horony 5.3 od
€159.93 /Mértékegység