GAST R5125-2 Regenerative Blower, 2.5 Hp, 65 Inch Hg Max Op Pressure, 60 Inch Hg Max Vacuum | CP6HUJ 33K811

GAST R5125-2 regeneratív légfúvó, 2.5 LE, 65 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 60 hüvelykes Hg maximális vákuum

Raktáron
Tétel: CP6HUJ Modell: R5125-2Kereszthivatkozás: 33K811

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,403.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GAST R1102K-01 regeneratív légfúvó, 0.12 LE, 28 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 26.5 hüvelykes wc max. vákuum | CP6HTZ 33K823 R1102K-01€1,430.93
GAST R3305A-1 regeneratív légfúvó, 0.5 LE, 43 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 40 hüvelykes Hg maximális vákuum | CP6HUA 33K820 R3305A-1€1,825.31
GAST R3105NX regeneratív légfúvó, 0.5 LE, 43 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 40 hüvelykes wc maximális vákuum | CR3BGB 33K819 R3105NX€1,793.95
GAST R3105-12 regeneratív légfúvó, 0.5 LE, 55 hüvelyk Hg maximális üzemi nyomás, 50 hüvelyk Hg maximális vákuum | CP6HUB 33K817 R3105-12€1,853.14
GAST R4310A-2 regeneratív légfúvó, 1 LE, 52 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 48 ​​hüvelykes wc max. vákuum | CP6HUC 33K815 R4310A-2€2,241.96
GAST R4110-2 regeneratív légfúvó, 1 LE, 52 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 484 hüvelykes Hg maximális vákuum | CP6HUD 33K816 R4110-2€2,193.91
GAST R4P115 regeneratív légfúvó, 1.5 LE, 65 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 60 hüvelykes Hg maximális vákuum | CP6HUE 33K813 R4P115€3,127.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST R5125-2 regeneratív légfúvó, 2.5 LE, 65 hüvelykes Hg maximális üzemi nyomás, 60 hüvelykes Hg maximális vákuum
€3,403.35 /Mértékegység