Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST AK620E Nyomáskapcsoló Stndard 5-65 psi DPST | AH2ZHY 30UN28

GAST AK620E nyomáskapcsoló normál 5–65 psi DPST

Raktáron
Tétel: AH2ZHY Típus: AK620EKereszthivatkozás: 30UN28

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€632.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.25A @ 240 V
AkcióStandard
Differenciális10-40 psi
Gyári be / ki beállítás13 18/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V5
Kézi kapcsolóműveletEgyik sem
NEMA értékelés1
Port típusa(1) Port, 1/4 "FNPT
Elsődleges alkalmazásLégkompresszor
Választék5-65 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomáskapcsoló kirakó: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
GAST AF564C nyomáskapcsoló | AH3RGR 33K339 AF564C80-100 psi€261.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST AK620E nyomáskapcsoló normál 5–65 psi DPST
€632.91 /Mértékegység