GAST 2567-P102 vákuumszivattyú, 2 LE, 21 cfm, 28 hüvelyk magasság, max. vákuum, 15 psi max. folyamatos nyomás | CP6HVR 33K877

GAST 2567-P102 vákuumszivattyú, 2 LE, 21 cfm, 28 hüvelykes magasságg max vákuum, 15 psi max. folyamatos nyomás

Raktáron
Tétel: CP6HVR Modell: 2567-P102Kereszthivatkozás: 33K877

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,489.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GAST 0523-101Q-G588NDX vákuumszivattyú, 0.25 LE, 4.5 cfm, 26 hüvelykes magasságg max. vákuum, 10 psi max. folyamatos nyomás | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX€1,291.90
GAST 1065-V2A vákuumszivattyú, 0.5 LE, 8.5 cfm, 28 hüvelykes magasságg max. vákuum, 25 psi maximális folyamatos nyomás | CP6HVH 33K884 1065-V2A€1,861.59
GAST 1023-V2-G608NEX vákuumszivattyú, 0.75 LE, 10 cfm, 26 hüvelyk Magasságg Max. Vákuum, 10 psi max. folyamatos nyomás | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX€2,180.43
GAST 1023-101Q-G608NEX vákuumszivattyú, 0.75 LE, 100 - 110/220 - 240 V/100 - 115/208 - 230 V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX€1,972.34
GAST 1423-101Q-G626X vákuumszivattyú, 1 LE, 1 fázis, 100 - 110/200 - 240 V/100 - 115/208 - 230 V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X€2,518.01
GAST 2065-V2A vákuumszivattyú, 1 LE, 14 cfm 17 cfm, 28 hüvelykes magasságg max. vákuum | CP6HVM 33K878 2065-V2A€2,391.37
GAST 1423-101Q-G625 vákuumszivattyú, 1 LE, 3 fázis, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G625€2,507.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 2567-P102 vákuumszivattyú, 2 LE, 21 cfm, 28 hüvelykes magasságg max vákuum, 15 psi max. folyamatos nyomás
€2,489.91 /Mértékegység