Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUSION 4820H Indítófül/föld 2/0 Crimp Copper | AB8HWK 25KD60

FUSION 4820H Indítófül/föld 2/0 Crimp Copper

Raktáron
Tétel: AB8HWK Modell: 4820HKereszthivatkozás: 25KD60
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
€6.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLug indító / föld
test anyagaRéz
Kábel méret kód2/0
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Nyomtáv2/0
Hossz2"
Min. Vezetõméret2/0 AWG
Csavar anyagaÓnozott
Stud méret1 / 2 "
típus2/0 Krimp
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méret kódNyomtávMin. VezetõméretStud mérettípusÁr
FUSION 4840H Indítófül/föld 4/0 Crimp Copper | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Krimp€9.09
FUSION 6420FV Indítófül/föld 2/0 Crimp Copper | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-€8.99
FUSION 6430FV Indítófül/föld 3/0 Crimp Copper | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-€11.43
FUSION 6410HL Indítófül/föld 1/0 Crimp Copper | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-€9.57
FUSION 6420HL Indítófül/föld 2/0 Crimp Copper | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-€8.99
FUSION 6430FL Indítófül/föld 3/0 Crimp Copper | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-€11.43
FUSION 6430HL Indítófül/föld 3/0 Crimp Copper | AH2DDF 25KD53 6430HL-3/0-1 / 2 "-€11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUSION 4820H Indítófül/föld 2/0 Crimp Copper
€6.49 /Mértékegység