Functional Devices, Inc. A RIBXGTA áramérzékelő ideális az elektromos áram figyelésére és mérésére, lehetővé téve a precíz vezérlést, hibaészlelést és energiahatékonyságot. Ezt az érzékelőt a motorvezérlésben, az intelligens hálózatokban, az akkumulátorkezelésben és az elektromos áramkörök biztonságának biztosításában használják a túláram észlelésével.
Jellemzők:
- Ez az érzékelő osztott maggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és a különböző elektromos rendszerekhez való alkalmazkodást.
- Felületi relé szerelést kínál a kényelmes és hozzáférhető telepítés megkönnyítése érdekében, biztosítva az elektromos rendszerekbe való könnyű integrálást.
- Ez az érzékelő egy tűs elektromos csatlakozást tartalmaz, amely leegyszerűsíti a telepítést, egyszerű és biztonságos csatlakozást biztosítva.
- Két érintkezővel/kimenettel rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a könnyű telepítéshez és a megbízható működéshez.
- Ennek az érzékelőnek egy egypólusú, normál esetben nyitható (SPST-NO) érintkezési formája van, hogy megbízható és egyszerű áramköri kapcsolatot biztosítson.
- Kapcsolós beállítási módszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi az érzékelő beállításainak egyszerű és gyors beállítását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen vezetékméret ajánlott ehhez a RIBXGTA érzékelőhöz?
V. Ezt az érzékelőt 18 AWG vezetékkel való használatra tervezték, biztosítva a kompatibilitást és a megbízható teljesítményt.
K. Mi az állítható kioldási pont típusa ehhez a RIBXGTA érzékelőhöz?
V. A kioldási pont állítható, így a felhasználók testreszabhatják a 0.75 és 150 A közötti küszöbértékeket a pontos vezérlés érdekében.
K. Hogyan járul hozzá ez a RIBXGTA érzékelő az elektromos rendszerek energiahatékonyságához?
V. A túláram és az aluláram paramétereinek figyelésével az érzékelő segít optimalizálni az energiafelhasználást, hozzájárulva a rendszer általános hatékonyságához.
K. Hogyan járul hozzá az 1 másodperces kioldási késleltetés a rendszer megbízhatóságához?
V. Az 1 másodperces kioldási késleltetés növeli a rendszer megbízhatóságát azáltal, hogy megakadályozza az azonnali reakciókat a pillanatnyi áramingadozásokra, stabil és megbízható választ biztosítva a tényleges túláram vagy túláram esetén.