Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF áramérzékelő 0.35-150 vezetékek | AF7HFQ 21AJ47

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF áramérzékelő 0.35-150 vezetékes vezetékek

Raktáron
Tétel: AF7HFQ Modell: RIBXGFKereszthivatkozás: 21AJ47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktuális érzékelő
erősítők0.35 a 150
KapcsolatfelvételA
Core típusHasított
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
Bemeneti feszültség30 VAC/DC
FelszerelésTab
Érzékelő tartomány0.35-150.00A
ÁllapotjelzőLépjen kapcsolatba a Closer céggel
Utazás késése (sec.)0 a 10
Trip Point (amper)0.35
típusHasított, vezetékes vezet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti áram (4 A)

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolattípusÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTF áramérzékelő 0.35-150 sorkapcsok | AF7HFN 21AJ45 RIBXGTF16 "vezetékes vezetékSplit, terminálok€67.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF áramérzékelő 0.35-150 vezetékes vezetékek
€67.45 /Mértékegység