FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401C Zárt előre vezetékes relé, 120 V AC tekercs, SPDT, 10 A | CE4UYY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C zárt előre vezetékes relé, 120 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A

Tétel: CE4UYY Típus: RIB2401C
€23.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt120 VAC
Működési hőmérséklet.-30 - 140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

Functional Devices Inc / Rib RIB2401C enclosed pre-wired relay is ideal for commercial and industrial settings for controlling electrical loads. It is used in various applications, such as lighting, heating and ventilation. Its pre-wired design simplifies installation, making it convenient for technicians.

Jellemzők:

  • Functional Devices Inc / Rib RIB2401C enclosed pre-wired relay features a robust one SPDT continuous duty coil, providing reliable and continuous operation in various control systems.
  • This enclosed pre-wired relay offers a wide operating temperature range of -30 to 140 degrees F, making it adaptable to diverse environmental conditions.
  • It has a rapid operating time of 6 ms, facilitating swift and efficient control over electrical loads.
  • This enclosed pre-wired relay features an LED status indicator where the LED On signifies activation, providing visual feedback on the relay's operational status in real time.
  • It complies with UL, cUL, CE and RoHS standards, ensuring safety and reliability.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a relé és a biztosíték között?

V. Egy biztosíték csak az áramkört nyithatja meg, míg a relé nyithatja és zárhatja is az áramkört.

Q. What is the advantage of relays over contactors?

A. Relays are capable of handling higher loads than contactors.

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMotorMűködési hőmérséklet.Ár
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB12C-FA Zárt előre vezetékes relé, polarizált 12 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A | CE4UYM RIB12C-FA-1 hp-€26.27
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB12C-FA-N4 zárt, előre vezetékes relé, polarizált 12 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A | CE4UYN RIB12C-FA-N412 VAC--30 - 140 F fok€31.92
ajánlatkérés
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB12C-FA-RD Zárt előre vezetékes relé, polarizált 12 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A | CE4UYP RIB12C-FA-RD12 VAC--30 - 140 F fok€23.21
ajánlatkérés
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB21CDC-N4 zárt előre vezetékes relé, 120–277 V AC táp bemenettel, 10 A | CE4UYV RIB21CDC-N4---30 - 140 F fok€39.80
ajánlatkérés
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC-RD zárt előre vezetékes relé, 120–277 VAC táp bemenettel, SPDT, 10 A | CE4UYW RIB21CDC-RD---30 - 140 F fok€29.50
ajánlatkérés
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401C-N4 zárt előre vezetékes relé, 120 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A | CE4UYZ RIB2401C-N4120 VAC--30 - 140 F fok€30.70
ajánlatkérés
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C-RD zárt előre vezetékes relé, 120 V AC tekercs, SPDT, piros ház, 10 A | CE4UZA RIB2401C-RD120 VAC--30 - 140 F fok€22.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C zárt előre vezetékes relé, 120 V AC tekerccsel, SPDT, 10 A
€23.00 /Mértékegység