Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED-meghajtó, 120–277 VAC, 10–57 VDC, 250–1050mA, 40W | CP6GMD 162D70

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED meghajtó, 120 - 277 V AC, 10 - 57 V DC, 250 - 1050 mA, 40 W

Raktáron
Item: CP6GMD Modell: T1M1UNV105P-40EKereszthivatkozás: 162D70

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€97.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3663
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FULHAM T1M1UNV105P-60E LED-meghajtó, 120-277 VAC, 10-57 VDC, 250-1050mA, 60W | CP6GME 162D71 T1M1UNV105P-60E€110.53
FULHAM T1M1UNV105P-60F LED-meghajtó, 120-277 VAC, 10-57 VDC, 250-1050mA, 60W | CP6GMF 162D72 T1M1UNV105P-60F€106.87
FULHAM T1M1UNV210P60L LED-meghajtó, 120-277 VAC, 10-57 VDC, 500-2100mA, 60W | CP6GMG 162D74 T1M1UNV210P60L€143.26
FULHAM T1M1UNV240P-96L LED-meghajtó, 120-277 VAC, 30-56 VDC, 700-2400mA, 96W | CP6GMH 162D75 T1M1UNV240P-96L€155.91
FULHAM T1M1UNV150P100C LED-meghajtó, 120-277 VAC, 50-150 VDC, 500-1500mA, 100W | CP6GMJ 162D76 T1M1UNV150P100C€175.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED meghajtó, 120 - 277 V AC, 10 - 57 V DC, 250 - 1050 mA, 40 W
€97.47 /Mértékegység