Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM FHEM16W vészkijárati fény 0.89 W 4-1 / 2 hüvelykes magasságú Led | AG4XNL 35GK16

FULHAM FHEM16W Vészkijárati lámpa, 0.89 W, 4-1/2 hüvelykes magasságú LED

Raktáron
Tétel: AG4XNL Típus: FHEM16WKereszthivatkozás: 35GK16
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
€73.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság4.5 "
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts0.89
Hossz12 1 / 3 "
FelszerelésMennyezet / Fal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság10 foktól 40 fokig
Opcionális őrFHEMWG
Kimeneti feszültség3.6 VDC
5 év
Watts @ 90 perc0.89
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9405616000

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)
    • Almárka: Firehorse

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségAkkumulátor típusMagasságSzélességTételLámpa típusaLámpa WattsHosszÁr
FULHAM FHEM10W vészkijárati fény 0.89 W 4 hüvelyk magasságú Led Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNikkel kadmium4"4"VészvilágításLED0.899"€60.90
FULHAM FHEM10WH vészkijárati fény magas Lm fényvisszaverő | AG4XNG 35GK12 FHEM10WH3.6 VDCNikkel kadmium4"4"Vészvilágítás - nagy fényű reflektorLED0.899"€75.55
FULHAM FHEM11W vészkijárati fény 6.7w izzó | AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDCLezárt ólom-sav5"5"VészvilágításIzzó6.716 "€72.96
FULHAM FHEM12W vészkijárati fény 1.15w 5 hüvelyk magas Led Nicd | AG4XNJ 35GK14 FHEM12W3.6 VDCNikkel kadmium5"5"VészvilágításLED1.1512 1 / 3 "€103.46
FULHAM FHEM12WW vészkijárati fény 1.15w 5-3 / 4 hüvelykes magasságú led | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNikkel kadmium5.75 "5.75 "VészvilágításLED1.1513 1 / 3 "€178.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM FHEM16W Vészkijárati lámpa, 0.89 W, 4-1/2 hüvelykes magasságú LED
€73.37 /Mértékegység