CAROL 02642.85.05 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 250 Feet 25a | AC3HLW 2TKX4

CAROL 02642.85.05 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 250 láb 25a

Raktáron
Tétel: AC3HLW Típus: 02642.85.05Kereszthivatkozás: 2TKX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,286.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagÓnozott réz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme
Kabát típusaSOOW
Max. Amper25
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.6 "
Vezetők száma3
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-58 foktól 221 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld / sárga
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.055
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezeték színeVezetékméretKabát anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Ár
CAROL 09405.35.01 Soow 14 Awg 5 láb 250a hordozható vezeték | AB12MXM 3UGV1 09405.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga14 AWGVu-Tron (R) EPDM gumi120.645 "€1,333.63
CAROL 09205.35.01 Soow 12/5 Awg 250 láb 16a hordozható vezeték | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga12 AWGVu-Tron (R) EPDM gumi160.715 "€2,108.41
CAROL 02765.82.01 hordozható vezeték Soow 16/3 Awg 100 láb 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld16 AWGEPDM gumi130.39 "€187.05
CAROL 02762.82.01 Hordozható zsinórlemez 14/3 Awg 100 láb 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld14 AWGEPDM gumi180.535 "€307.30
CAROL 02725.82.01 Hordozható zsinórlemez 12/3 Awg 100 láb 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld12 AWGEPDM gumi250.595 "€431.81
CAROL 02635.35T.05 Hordozható zsinórlemez 16/3 Awg 250 láb 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 foktól 221 fokig FÓnozott rézSárgaFekete, fehér, zöld / sárga16 AWGEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€615.97
CAROL 02636.15T.05 hordozható vezeték 16/4 Awg 250 láb 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 foktól 221 fokig FÓnozott rézSárgaFekete, fehér, piros, zöld / sárga16 AWGEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,486.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 02642.85.05 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 250 láb 25a
€1,286.54 /Mértékegység