Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM FHEM11W vészkijárati fény 6.7w izzó | AG4XNH 35GK13

FULHAM FHEM11W vészkijárati lámpa 6.7 ​​W izzólámpa

Raktáron
Tétel: AG4XNH Típus: FHEM11WKereszthivatkozás: 35GK13

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusLezárt ólom-sav
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság5"
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts6.7
Hossz16 "
FelszerelésMennyezet / Fal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság20 foktól 50 fokig
Opcionális őrFHEMWG
Kimeneti feszültség6 VDC
5 év
Watts @ 90 perc6.7
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9405616000

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)
    • Almárka: Firehorse

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségAkkumulátor típusMagasságSzélességTételLámpa típusaLámpa WattsHosszÁr
FULHAM FHEM10W vészkijárati fény 0.89 W 4 hüvelyk magasságú Led Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNikkel kadmium4"4"VészvilágításLED0.899"€60.90
FULHAM FHEM10WH vészkijárati fény magas Lm fényvisszaverő | AG4XNG 35GK12 FHEM10WH3.6 VDCNikkel kadmium4"4"Vészvilágítás - nagy fényű reflektorLED0.899"€75.55
FULHAM FHEM12W vészkijárati fény 1.15w 5 hüvelyk magas Led Nicd | AG4XNJ 35GK14 FHEM12W3.6 VDCNikkel kadmium5"5"VészvilágításLED1.1512 1 / 3 "€103.46
FULHAM FHEM12WW vészkijárati fény 1.15w 5-3 / 4 hüvelykes magasságú led | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNikkel kadmium5.75 "5.75 "VészvilágításLED1.1513 1 / 3 "€178.93
FULHAM FHEM16W vészkijárati fény 0.89 W 4-1 / 2 hüvelykes magasságú Led | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCNikkel kadmium4.5 "4.5 "VészvilágításLED0.8912 1 / 3 "€73.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM FHEM11W vészkijárati lámpa 6.7 ​​W izzólámpa
€72.96 /Mértékegység