Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM FHEM10WH vészkijárati fény magas Lm fényvisszaverő | AG4XNG 35GK12

FULHAM FHEM10WH vészkijárati lámpa High Lm reflektor

Raktáron
Tétel: AG4XNG Modell: FHEM10WHKereszthivatkozás: 35GK12
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
€75.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás - nagy fényű reflektor
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság4"
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts0.89
Hossz9"
FelszerelésMennyezet / Fal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság20 foktól 30 fokig
Opcionális őrFHEMWG
Kimeneti feszültség3.6 VDC
5 év
Watts @ 90 perc0.89
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9405616000

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)
    • Almárka: Firehorse

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségAkkumulátor típusMagasságSzélességTételLámpa típusaLámpa WattsHosszÁr
FULHAM FHEM10W vészkijárati fény 0.89 W 4 hüvelyk magasságú Led Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNikkel kadmium4"4"VészvilágításLED0.899"€60.90
FULHAM FHEM11W vészkijárati fény 6.7w izzó | AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDCLezárt ólom-sav5"5"VészvilágításIzzó6.716 "€72.96
FULHAM FHEM12W vészkijárati fény 1.15w 5 hüvelyk magas Led Nicd | AG4XNJ 35GK14 FHEM12W3.6 VDCNikkel kadmium5"5"VészvilágításLED1.1512 1 / 3 "€103.46
FULHAM FHEM12WW vészkijárati fény 1.15w 5-3 / 4 hüvelykes magasságú led | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNikkel kadmium5.75 "5.75 "VészvilágításLED1.1513 1 / 3 "€178.93
FULHAM FHEM16W vészkijárati fény 0.89 W 4-1 / 2 hüvelykes magasságú Led | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCNikkel kadmium4.5 "4.5 "VészvilágításLED0.8912 1 / 3 "€73.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM FHEM10WH vészkijárati lámpa High Lm reflektor
€75.55 /Mértékegység