FUJI ELECTRIC PNL005F1/1-20U-21BDXX Változófrekvenciás meghajtó 5 LE 208VAC | AD9QBH 4UAL1

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX változó frekvenciás meghajtó 5 HP 208VAC

Raktáron
Tétel: AD9QBH Model: PNL005F1/1-20U-21BDXXKereszthivatkozás: 4UAL1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,467.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő3600 sec.
Állítható lassítási idő3600 sec.
Vezérlő típusaKezelő / távirányító
Mélység16.09 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED
kijelzőkRPM
dinamikus fékezésiIgen
HázNEMA 1
Magasság53 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség208 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP5
Max. Kimeneti erősítők16.7
Kimeneti frekvencia tartomány0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség208 VAC
VédelemTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték200%
Nyomaték @ 1 Hz200%
Szélesség12.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.76
Hajó magassága (cm)56.11
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)46.94
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPMax. Kimeneti erősítőkÁr
FUJI ELECTRIC PNL003F1/1-20U-21BDXX Frekvenciaváltó 3 LE 208VAC | AD9QBG 4UAK9 PNL003F1/1-20U-21BDXX310.6€4,400.70
FUJI ELECTRIC PNL007F1/1-20U-21BDXX Változófrekvenciás meghajtó 7-1/2 LE 208V | AD9QBJ 4UAL2 PNL007F1/1-20U-21BDXX7.525€4,745.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX változó frekvenciás meghajtó 5 HP 208VAC
€4,467.28 /Mértékegység