Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€2,511.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Igen
Állítható gyorsítási idő
3600 sec.
Állítható lassítási idő
3600 sec.
Vezérlő típusa
Kezelő / távirányító
Mélység
8.46 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
RPM
dinamikus fékezési
Igen
Ház
NEMA 1
Magasság
15.75 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
200-230 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
25
Max. Kimeneti erősítők
75
Kimeneti frekvencia tartomány
0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség
200-240 VAC
Védelem
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba