Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1WZT8 Bimbócső mérete 3 hüvelyk hosszúság 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nipple Pipe Size 3 Inch Length 3 1/2

Raktáron
Tétel: AB4CTA Típus: 1WZT8
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
€75.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3.185 "
Hossz3.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alapvető kapcsolat típusatest anyagaCsőméretNyomásmenetrendVarrat nélküli / hegesztettTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL9 Mellbimbó 3/4 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEQ 1CPL91.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN1 mellbimbó 3/4 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EER 1CPN11.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€3.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN2 mellbimbó 3/4 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EET 1CPN21.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€4.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN3 mellbimbó 3/4 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EEU 1CPN31.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN4 mellbimbó 3/4 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EEV 1CPN41.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€7.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN6 mellbimbó 1 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEX 1CPN61.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€4.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN7 mellbimbó 1 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EEY 1CPN71.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€4.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nipple Pipe Size 3 Inch Length 3 1/2
€75.35 /Mértékegység