Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€1,942.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Igen
Állítható gyorsítási idő
3600 sec.
Állítható lassítási idő
3600 sec.
Vezérlő típusa
Kezelő / távirányító
Mélység
8.46 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
RPM
dinamikus fékezési
Igen
Ház
NEMA 1
Magasság
15.75 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
200-230 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
20
Max. Kimeneti erősítők
60
Kimeneti frekvencia tartomány
0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség
200-240 VAC
Védelem
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
200%
Nyomaték @ 1 Hz
200%
Szélesség
9.84 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
10.9125
Hajó magassága (cm)
29.46
Hajó hossza (cm)
47.75
Hajószélesség (cm)
32
HS-kód
8504404000
Származási ország
CN
Termék részletek:
A Fuji Electric FRN020F1S-2U frekvenciaváltót ipari alkalmazásokban használják az elektromos motorok fordulatszámának szabályozására. Szabályozza a motor frekvenciáját és feszültségét a gépek pontos vezérléséhez, optimalizálja az energiafogyasztást és javítja az általános működési teljesítményt az ipari folyamatokban.
Jellemzők:
Ez a változtatható frekvenciájú hajtás NEMA 1 besorolással rendelkezik a fokozott védelem érdekében.
Programozható start/stop vezérléssel rendelkezik a rugalmas működés érdekében.
LCD- és LED-képernyővel rendelkezik a tiszta és intuitív megjelenítés érdekében.
Támogatja az analóg / digitális bemeneti / kimeneti típusokat a sokoldalú csatlakoztathatóság érdekében.
Ezenkívül hűtőborda stílusú kialakítással rendelkezik a hatékony hőelvezetés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan telepíthetem a Fuji Electric FRN020F1S-2U frekvenciaváltót?
A.
Biztosítsa a pontos elektromos csatlakozásokat az előírásoknak megfelelően.
Állítsa be a paramétereket az alkalmazás speciális követelményei szerint.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a VFD kiválasztásakor?
A.
Határozza meg a motor teljesítmény- és feszültségszükségletét.
Vegye figyelembe az alkalmazás típusát és a terhelési jellemzőket.
Ellenőrizze a kompatibilitást a meglévő vezérlőrendszerekkel.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a VFD használata során?
A.
A telepítés és az üzemeltetés során tartsa be az elektromos biztonsági előírásokat.
A VFD-vel végzett munka során viseljen megfelelő védőfelszerelést.
Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a berendezést a megfelelő működés érdekében.