FUJI ELECTRIC FDC-020A-7W High Flow direct Drive Blower, 2 hp, 13 Inch wc Max Op Pressure, 594.3 cfm Max Flow Rate | CP6GKF 794F48

FUJI ELECTRIC FDC-020A-7W High Flow direct Drive Blower, 2 hp, 13 Inch wc Max Op Pressure, 594.3 cfm Max Flow Rate

Raktáron
Cikkszám: CP6GKF Modell: FDC-020A-7WKereszthivatkozás: 794F48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,484.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásJelenlegi minősítésTeljes terhelésű erősítőkMax. NyomásKimeneti méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
FUJI ELECTRIC VFT60-2 Regeneratív ventilátor 7.5 LE 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "-os WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Regeneratív ventilátor 10 LE 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "-os WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Regeneratív ventilátor 15 LE 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "-os WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regeneratív ventilátor 25 LE 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "-os WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 1-1/2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "-os WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,286.39
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 1-1/2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "-os WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,572.29
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "-os WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,431.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FDC-020A-7W High Flow direct Drive Blower, 2 hp, 13 Inch wc Max Op Pressure, 594.3 cfm Max Flow Rate
€2,484.43 /Mértékegység