FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regeneratív ventilátor 25 LE 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3

FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regeneratív ventilátor 25 LE 3178 Cfm

Tétel: AB4DXX Modell: VFT72-2Kereszthivatkozás: 1XDX3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők60/30
Ház anyagaAlumínium ötvözet
HP25
Bemeneti méret6.3 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség3178 CFM
Max. Nyomás58 "-os WC
Max. Vákuum36 "-os WC
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret6.3 "
Teljes mélység30 "
Teljes magasság32.875 "
Teljes hossz55.125 "
Fázis3
HővédelemPilóta Duty
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 425.92
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásJelenlegi minősítésTeljes terhelésű erősítőkMax. NyomásKimeneti méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
FUJI ELECTRIC VFT60-2 Regeneratív ventilátor 7.5 LE 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "-os WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Regeneratív ventilátor 10 LE 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "-os WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Regeneratív ventilátor 15 LE 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "-os WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
ajánlatkérés
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 1-1/2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "-os WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,363.97
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 1-1/2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "-os WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,604.52
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "-os WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,481.67
FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W regeneratív ventilátor, 3 fázis, 575 feszültség, 2 hüvelykes FNPT bemeneti méret | CD3LJF 53WC14 VFZ701A-5W--6.585 "-os WC2 "(F) NPT16-25 / 32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "€3,352.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regeneratív ventilátor 25 LE 3178 Cfm