JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WFTSSS000 4-40X5/16 L, 5PK, recézett szárnyas csavar | AB3AKW 1RA49

APPROVED VENDOR WFTSSS000 hüvelyes csavar recézett 4-40X5/16 L, 5PK

Tétel: AB3AKW Modell: WFTSSS000Kereszthivatkozás: 1RA49

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
befejezPasszivált
Fej Dia.19 / 64 "
Fejmagasság1 / 8 "
Fejvastagság0.125 "
fej típusarecézett
Fej szélessége1 / 8 "
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Váll Dia15 / 64 "
Vállhossz1 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságFejvastagságfej típusaFej szélességeTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS1500-SL szárnyas csavar recézett 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasszivált5 / 8 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€95.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS2000-SL 10-24x2 L Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasszivált7 / 16 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar2"€104.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4047-1500-SL 10-32x1 1/2 Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPasszivált3 / 4 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€99.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS000 hüvelyes csavar recézett 4-40X5/16 L, 5PK