FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 11.50 LE 3 fázis | AH8JXV 38UW80

FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W regeneráló ventilátor 2 hüvelykes 11.50 LE 3 fázisú

Raktáron
Tétel: AH8JXV Modell: 2VFB60-11.5-7WKereszthivatkozás: 38UW80

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,479.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők30-24.4/16-14.1
Ház anyagaAlumínium
HP11.50
Bemeneti méret2 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség222 CFM
Max. Nyomás265 "-os WC
Max. Vákuum215 "-os WC
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret2 "(F) NPT
Teljes mélység18 "
Teljes magasság17 "
Teljes hossz23.5 "
Fázis3
HővédelemAutomatikus
Feszültség208-275/380-480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.2
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 7.40 LE 3 fázis | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "-os WC2 "(F) NPT€6,202.07
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 6.16 LE 3 fázis | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "-os WC2 "(F) NPT€3,129.24
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regeneratív ventilátor 1-1/2 hüvelykes 3.42 LE 3 fázis | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "-os WC1-1 / 2 "(F) NPT€2,470.44
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regeneratív ventilátor 1 hüvelykes 1.20 LE 3 fázis | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "-os WC1 "(F) NPT€1,628.87
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Regeneratív ventilátor 1 hüvelykes 1.20 LE 1 fázis | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "-os WC1 "(F) NPT€1,628.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W regeneráló ventilátor 2 hüvelykes 11.50 LE 3 fázisú
€6,479.56 /Mértékegység