FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regeneratív ventilátor 1-1/2 hüvelykes 3.42 LE 3 fázis | AH8JXY 38UW83

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W regeneráló fúvó 1-1 / 2 hüvelyk 3.42 LE 3 fázis

Raktáron
Tétel: AH8JXY Modell: 2VFB40-3.42-7WKereszthivatkozás: 38UW83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,521.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők10.4-9.4/5.85-5.52
Ház anyagaAlumínium
HP3.42
Bemeneti méret1-1 / 2 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség106 CFM
Max. Nyomás169 "-os WC
Max. Vákuum140 "-os WC
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret1-1 / 2 "(F) NPT
Teljes mélység13.75 "
Teljes magasság13 "
Teljes hossz15.5 "
Fázis3
HővédelemAutomatikus
Feszültség208-275/380-480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.0304
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)48.26
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 11.50 LE 3 fázis | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "-os WC2 "(F) NPT€6,697.87
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 7.40 LE 3 fázis | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "-os WC2 "(F) NPT€6,363.26
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Regeneratív ventilátor 2 hüvelykes 6.16 LE 3 fázis | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "-os WC2 "(F) NPT€3,193.37
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regeneratív ventilátor 1 hüvelykes 1.20 LE 3 fázis | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "-os WC1 "(F) NPT€1,662.24
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Regeneratív ventilátor 1 hüvelykes 1.20 LE 1 fázis | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "-os WC1 "(F) NPT€1,662.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W regeneráló fúvó 1-1 / 2 hüvelyk 3.42 LE 3 fázis
€2,521.07 /Mértékegység