Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING FV15H csőburkolat 1/8 hüvelyk T 2 hüvelyk szélesség x 15 láb | AG6UDV 48H494

FROST KING FV15H csőcsomagolás 1/8 in T 2 hüvelyk szélesség x 15 láb

Raktáron
Tétel: AG6UDV Modell: FV15HKereszthivatkozás: 48H494
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
€17.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelő burkolat
Kb. "R" érték2
Használatra OnHideg és hideg csövek
Hossz15 láb.
AnyagHab és fólia
Temp. Hatótávolság0-250 F fok
Vastagság1 / 8 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3926909987

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagVastagságSzélességÁr
FROST KING SP41X/12 csőcsomagolás 1/2 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225 láb.Üveggyapot1 / 2 "3"€8.03
FROST KING SP42X / 16 csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625 láb.Üvegszál és fólia1"3"€23.98
FROST KING CF42X csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDT 48H492 CF42X25 láb.Pamut és fólia1"3"€29.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING FV15H csőcsomagolás 1/8 in T 2 hüvelyk szélesség x 15 láb
€17.47 /Mértékegység