Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING CF42X csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDT 48H492

FROST KING CF42X csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb

Raktáron
Tétel: AG6UDT Típus: CF42XKereszthivatkozás: 48H492
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
€29.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelő burkolat
Kb. "R" érték4
Használatra OnHideg és hideg csövek
Hossz25 láb.
AnyagPamut és fólia
Temp. Hatótávolság0-250 F fok
Vastagság1"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7019905050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagVastagságSzélességÁr
FROST KING SP41X/12 csőcsomagolás 1/2 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225 láb.Üveggyapot1 / 2 "3"€8.03
FROST KING SP42X / 16 csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625 láb.Üvegszál és fólia1"3"€23.98
FROST KING FV15H csőburkolat 1/8 hüvelyk T 2 hüvelyk szélesség x 15 láb | AG6UDV 48H494 FV15H15 láb.Hab és fólia1 / 8 "2"€17.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING CF42X csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb
€29.56 /Mértékegység