Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING SP42X / 16 csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDP 48H489

FROST KING SP42X/16 csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb

Raktáron
Tétel: AG6UDP Típus: SP42X/16Kereszthivatkozás: 48H489
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
€23.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelő burkolat
Kb. "R" érték3.3
Használatra OnHideg és hideg csövek
Hossz25 láb.
AnyagÜvegszál és fólia
Temp. Hatótávolság0-250 F fok
Vastagság1"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3919905060

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagVastagságSzélességÁr
FROST KING SP41X/12 csőcsomagolás 1/2 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225 láb.Üveggyapot1 / 2 "3"€8.03
FROST KING CF42X csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb | AG6UDT 48H492 CF42X25 láb.Pamut és fólia1"3"€29.56
FROST KING FV15H csőburkolat 1/8 hüvelyk T 2 hüvelyk szélesség x 15 láb | AG6UDV 48H494 FV15H15 láb.Hab és fólia1 / 8 "2"€17.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING SP42X/16 csőcsomagolás 1 hüvelyk T 3 hüvelyk szélesség x 25 láb
€23.98 /Mértékegység