FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System klímaberendezés, 24000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHT 785WT2

FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System légkondicionáló, 24000 BTUH, 208/230VAC

Raktáron
Tétel: CH6PHT Modell: FPHD243Kereszthivatkozás: 785WT2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,958.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit rendszerű légkondicionáló
Légáramlat706/588/500 cfm
erősítők23A
Terület (Négyzet-Ft.)1400–1500 XNUMX négyzetláb.
Kompresszor típusagörgős
Vezérlő típusaElektronikus
Hűtési kapacitás24000 BTUH
Páramentesítési arány1.9 pont/óra.
Mélység18 1 / 8 "
ERA10.5
Biztosíték erősítők35A
Fejmagasság10 5 / 8 "
Fej szélessége35 3 / 8 "
Magasság36 1 / 4 "
Hz60 Hz
Vonalhossz10–164 láb.
Sebességek száma3
ÜzemmódHűtés / fűtés
Fázis1
Hűtőközeg típusaR410A
Méret3 / 8 "
Hangszint54 dBA
Feszültség208 / 230V AC
5 év
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.475
Származási országSvájc

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkTerület (Négyzet-Ft.)Biztosíték erősítőkFejmagasságFej szélességeHangszintÁr
FRIEDRICH FPHC363A Ductless Split System klímaberendezés, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHR 785WT3 FPHC363A941/794/676 cfm27A2000–2500 XNUMX négyzetláb.45A11 3 / 4 "33 1 / 8 "61 dBA€9,359.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System légkondicionáló, 24000 BTUH, 208/230VAC
€8,958.85 /Mértékegység