FRIEDRICH CEW24B33A ablakklíma, 23000 BTU hűtési kapacitás, 1500 négyzetláb

Raktáron
Tétel: CE6MYG Típus: CEW24B33AKereszthivatkozás: EP24G33 / EP24G33B

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,661.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakklíma fűtéssel
erősítők10.6/11.5
BtuH hűtés22,500/23,000
BtuH Fűtés9800/12,000
Vezérlő típusaElektronikus
Páramentesítési arány6.5 Pt / óra
Mélység30 3 / 8 "
Magasság16 7 / 8 "
Magas CFM560
Max. Falvastagság9"
NEMA Plug konfiguráció6-20P
ÜzemmódCool / Heat
Tápkábel hossza4 láb.
Értékelés9.8/9.8
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség230/208
Watts2290/2340
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hűtőszobai légkondicionáló, amelyet 23000 BTU hűtési teljesítmény és 12000 BTU fűtési teljesítmény biztosítására terveztek egy 1400 négyzetméteres helyiség szabályozására irodaházakban, éttermekben és szállodákban
    • Automatikus légsöprő lengőrácsok és négyutas légáramlás-szabályozás az egyenletes levegőelosztás biztosításához a minimális zajszint mellett
    • Automatikus újraindítási lehetőség az előre beállított beállítások mentéséhez áramkimaradás esetén és 24 órás időzítő konfiguráció a felhasználói kényelem érdekében
    • Kihúzható alváz és kihúzható oldalfüggönyök a könnyebb felszerelés érdekében és EntryGard behatolás elleni védelem a nagyobb biztonság érdekében
    • Antimikrobiális mosható légszűrő és ellenőrizze a szűrő figyelmeztető rendszerét a szervizjavítás leállásának csökkentése érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH CEW24B33A ablakklíma, 23000 BTU hűtési kapacitás, 1500 négyzetláb
€3,661.35 /Mértékegység