FRANKLIN 558755 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 115VAC, 3 vezetékes | CP6EWG 1CXA8

FRANKLIN 558755 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 115 VAC, 3 vezeték

Raktáron
Tétel: CP6EWG Típus: 558755Kereszthivatkozás: 1CXA8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€739.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély kútba merülő szivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FRANKLIN 558765 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 2 vezetékes | CP6EWB 1CXB8 558765€1,413.39
FRANKLIN 558766 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 3 vezetékes | CP6EWC 1CXC4 558766€1,071.50
FRANKLIN 558764 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 3 vezetékes | CP6EWD 1CXB7 558764€1,155.20
FRANKLIN 558767 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 460VAC, 3 vezetékes | CP6EWE 1CXC5 558767€955.40
FRANKLIN 558762 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230 VAC, 2 vezeték | CP6EWF 1CXB6 558762€1,079.07
FRANKLIN 558758 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 2 vezetékes | CP6EWH 1CXB2 558758€849.80
FRANKLIN 558757 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 3 vezetékes | CP6EWJ 1CXA9 558757€735.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRANKLIN 558755 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 115 VAC, 3 vezeték
€739.59 /Mértékegység