Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBSCAPS83212P100 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, #8-32 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CKL 36RJ86

FOREVERBOLT FBSCAPS83212P100 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, #8-32 X 1/2 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKL Modell: FBSCAPS83212P100Kereszthivatkozás: 36RJ86
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
€54.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.164 "
fej típusaHengeres
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS83212P100 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, #8-32 X 1/2 hüvelykes méret, 100 Pk
€54.67 /csomag