Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8-16 X 1-1/2 hüvelyk, 25 db | AH7CLU 36RK17

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 hüvelyk, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CLU Modell: FBSCAPS3816112P25Kereszthivatkozás: 36RK17
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
€71.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHengeres
Hossz1.5 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 hüvelyk, 25 pk
€71.37 /csomag