Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M8 x 1.25, 25 mm-es méret, 25 pk | AH7CKH 36RJ83

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M8 x 1.25, 25 mm-es méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKH Modell: FBMFHEADS812525P25Kereszthivatkozás: 36RJ83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.16mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20.6mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M8 x 1.25, 25 mm-es méret, 25 Pk
€39.80 /csomag