Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61016P25 Socket Head Cap Screw, Button, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 16mm Inch Size, 25Pk | AH7CJJ 36RJ61

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61016P25 aljzatfejű csavar, gomb, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 16 mm hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJJ Típus: FBMBHSCAPS61016P25Kereszthivatkozás: 36RJ61

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossz16
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61016P25 aljzatfejű csavar, gomb, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 16 mm hüvelykes méret, 25 pk
€19.86 /csomag