Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBLNM4P100 Lock Nut, 7.0mm Flange Dia., M4 x 7 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQC 53ME41

FOREVERBOLT FBLNM4P100 biztosítóanya, 7.0 mm-es karima átmérő, M4 x 7 menetméret, A2-es fokozat, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8VQC Modell: FBLNM4P100Kereszthivatkozás: 53ME41
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
€64.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x7
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Magasság5.0 mm
Max. Hőmérséklet248 C fok, 480 F fok
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard DIN 985
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között7.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM4P100 biztosítóanya, 7.0 mm-es karima átmérő, M4 x 7 menetméret, A2-es fokozat, 100PK
€64.28 /csomag